Beli gco 200 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
  2. Eterna Paint Brush 611 (Kuas Cat)
    Rating:
    98% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp2.900

    Eterna Paint Brush 611 (Kuas Cat)
    Deskripsi:
    Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil.
  3. BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk Aluminium Cutting yang presisiEfisiensi pemotongan tinggi dan presisi pemotonganPerforma tinggi pada pemotongan Aluminium berfrekuensi tinggi
    atribut:
    • Bevel Setting (°): 45 L
    • Mitre Setting (°): 47 L / 52 R
    • Cutting Capacity (mm): 89 x 89 (0°), 62 x 130 (45° Mitre), 86 x 67 (45° Bevel)
    • Tool Dimensions (mm): 535 x475 x330
    • Saw Blade Bore Diameter (mm): 25.4
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 4800
    • Part Number: 0601B290K0
    • Rated Input Power (W): 1700
    • Saw Blade Diameter (mm): 254
  4. MARSH Stencil Machine (Mesin Cetak Stensil)
    Mulai

    Rp699.900

    MARSH Stencil Machine (Mesin Cetak Stensil)
    Deskripsi:
    Stencil cutting machines save time when used on reusable containers since the containers don't have to be re-labeled for each use. These machines are compatible with individual shipping stencil oil boards. They are not compatible with shipping stencil oil board rolls.
  5. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  6. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  7. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. MASTER Carbon Brush Matic (Sikat Arang/Sikat Karbon)
    16%
    Mulai

    Rp4.900

    MASTER Carbon Brush Matic (Sikat Arang/Sikat Karbon)
    Deskripsi:
    Aksesoris mesin dengan spindal putar elektrik (sesuai spesifikasi mesin yang berlaku)
  9. INGCO Cut Off Saw
    Mulai

    Rp2.999.900

    INGCO Cut Off Saw
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 2400
    • Size (inch): 14
    • Set Contents: With 1pcs 355mm cutting disc Packed by Color box
    • Blade Size (mm): 355x25.4x3
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 100 in round pipe, 100x100 in square steel, 120x100 in rectangle, Steel Bar 50
    • No Load Speed (rpm): 3900
  10. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  11. BULL Armature Cut Off
    Mulai

    Rp419.900

    BULL Armature Cut Off
    atribut:
    • Appliance Model: GCO220
    • For Type: Hammer Drill
    • Suitable For: Bosch
  12. HiKOKI Mesin Potong
    Mulai

    Rp1.999.900

    HiKOKI Mesin Potong
    atribut:
    • Standard Accessories : Cut-off Wheel, Wrench
  13. MARSH Stencil Roller (Rol Cat Stensil)
    Mulai

    Rp389.900

    MARSH Stencil Roller (Rol Cat Stensil)
    Deskripsi:
    Stencil roller replacement heads can be used to replace the current head on a shipping stencil roller. They help users avoid the cost of replacing the entire roller when the current head becomes worn or damaged.
    atribut:
    • UNSPSC: 44111801
  14. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

Daftar Harga gco 200 Terbaru November 2026
BULL Armature for Bosch Cut Off (Angker Mesin Potong)Rp459.900
BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Rp1.699.900
NACOYA Armature for BoschRp329.900
BULTRAX Armature for BoschRp169.900
Eterna Paint Brush 611 (Kuas Cat)Rp2.900
BOSCH Starter Kit BatteryRp1.899.900
BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)Rp6.499.900
MARSH Stencil Machine (Mesin Cetak Stensil)Rp699.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
Makita Iron Cutting MachineRp4.099.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)